MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 18V 73/40Nm XPT 2x5Ah/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP489RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg
Bohrfutter-Spannweite - 1.5 .. 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381775663
Sonepar Artikelnummer
121313748
Hersteller Artikelnummer
DHP489RTJ
Hersteller Typ
DHP489RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DHP489RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.5 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
1.5 kg
Bohrdurchmesser Beton 1. Gang:
16 mm
Max. Schlagzahl:
27000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
51 mm
Vibration nach EN 60745:
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Mauerwerk):
1.5 m/s²
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):
92 dB(A)
Breite:
81 mm
Höhe:
261 mm
Länge:
175 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
2.500 kg


