MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 42/27Nm 18V o.Akku/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP453Z
Nennspannung - 18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 400 1/min
Max. Drehmoment - 42 Nm
Drehmomenteinstellung - 27 .. 42 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381661287
Sonepar Artikelnummer
121090526
Hersteller Artikelnummer
DHP453Z
Hersteller Typ
DHP453Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHP453Z
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 400 1/min
Max. Drehmoment:
42 Nm
Drehmomenteinstellung:
27 .. 42 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1300 1/min
Max. Schlagzahl:
19500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
36 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.540 kg


