MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 62/36Nm 18V 2x5Ah Ladeg./Koffer.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP482RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 600 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381813631
Sonepar Artikelnummer
121186412
Hersteller Artikelnummer
DHP482RTJ
Hersteller Typ
DHP482RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DHP482RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.8 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 600 1/min
Max. Drehmoment:
62 Nm
Drehmomenteinstellung:
36 .. 62 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1900 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Max. Schlagzahl:
28500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
249 mm
Länge:
198 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
5.280 kg


