MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber LXT 62/36Nm 18V o.Akku/Ladegerät.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DHP482Z
Nennspannung - 18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 600 1/min
Max. Drehmoment - 62 Nm
Drehmomenteinstellung - 36 .. 62 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381699051
Sonepar Artikelnummer
121186413
Hersteller Artikelnummer
DHP482Z
Hersteller Typ
DHP482Z
Hersteller Artikel Nr.:
DHP482Z
Nennspannung:
18 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 600 1/min
Max. Drehmoment:
62 Nm
Drehmomenteinstellung:
36 .. 62 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1900 1/min
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang:
13 mm
Max. Schlagzahl:
28500 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
38 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
249 mm
Länge:
198 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.470 kg


