MAKITA - Akku-Schlagbohrschrauber XGT40V XPT 140/68Nm o. Akku/Lad/Kof

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HP001GZ
Nennspannung - 40 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 650 1/min
Max. Drehmoment - 140 Nm
Drehmomenteinstellung - 140 .. 68 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381892193
Sonepar Artikelnummer
120777167
Hersteller Artikelnummer
HP001GZ
Hersteller Typ
HP001GZ
Hersteller Artikel Nr.:
HP001GZ
Nennspannung:
40 V
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 650 1/min
Max. Drehmoment:
140 Nm
Drehmomenteinstellung:
140 .. 68 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 13 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 2600 1/min
Max. Schlagzahl:
39000 1/min
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Stein 2. Gang:
20 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
76 mm
Breite:
182 mm
Höhe:
86 mm
Länge:
275 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
2.700 kg


