MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V 1000Nm 1/2'' o. Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTW1002Z
Nennspannung - 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 3.3 kg
Max. Drehmoment - 1000 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381803397
Sonepar Artikelnummer
120645227
Hersteller Artikelnummer
DTW1002Z
Hersteller Typ
DTW1002Z
Hersteller Artikel Nr.:
DTW1002Z
Nennspannung:
18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
3.3 kg
Max. Drehmoment:
1000 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Schlagzahl:
2200 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1800 1/min
Länge:
229 mm
Breite:
91 mm
Höhe:
289 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.400 kg


