Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V 180Nm M5.16 2x5Ah Ladeg./Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V 180Nm M5.16 2x5Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTD173RTJ

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672920

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050001344

Sonepar Artikelnummer

121378482

Hersteller Artikelnummer

DTD173RTJ

Hersteller Typ

DTD173RTJ

Hersteller Artikel Nr.:

DTD173RTJ

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.200 kg

4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum. LED Ring leuchtet den Arbeitsbereich schattenfrei aus. Schlankes Gehäusedesign für beste Handlichkeit. Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz. Neue Bit-Aufnahme: Zwei Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln