Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V 180Nm M5-16 2x5Ah Ladeg./Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V 180Nm M5-16 2x5Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTD172JBX3

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050013453

Sonepar Artikelnummer

121378491

Hersteller Artikelnummer

DTD172JBX3

Hersteller Typ

DTD172JBX3

Hersteller Artikel Nr.:

DTD172JBX3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.200 kg

Ein kompakter und leichter Akku-Schlagschrauber mit 1/4 Zoll Bit-Aufnahme. Klein, handlich und einfach zu bedienen. Mit einem maximalen Anziehdrehmoment von 180 Nm. Mit LED-Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs. Mit Moduswahl für verschiedenste Anwendungen geeigent. Mit ''one touch'' Bitaufnahme für einfaches wechseln des Bits.