Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V 180Nm M5-16 o.Akku/Ladeg.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V 180Nm M5-16 o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTD173ZJX2

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672110

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050013378

Sonepar Artikelnummer

121378492

Hersteller Artikelnummer

DTD173ZJX2

Hersteller Typ

DTD173ZJX2

Hersteller Artikel Nr.:

DTD173ZJX2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

1.200 kg

Kompakter und handlicher Akku-Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von 180 Nm. Für die unterschiedlichen Schraubfälle stehen 4 verschiedene Schraubmodi zur Verfügung. Zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs sorgt ein durchgehender Lichtring an der 1/4''-Werkzeugaufnahme. Das Gewicht beträgt lediglich 1,5 kg inkl. BL1860B und reduziert dadurch Ermüdungserscheinungen.