Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V 180Nm M5-M16 o.Akku/Ladeger.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V 180Nm M5-M16 o.Akku/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DTD173Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0

  • Gewicht mit Akkupack - 1.5 kg

  • Max. Drehmoment - 180 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381779210

Sonepar Artikelnummer

121205779

Hersteller Artikelnummer

DTD173Z

Hersteller Typ

DTD173Z

Hersteller Artikel Nr.:

DTD173Z

Nennspannung:

18 V

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Gewicht mit Akkupack:

1.5 kg

Max. Drehmoment:

180 Nm

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

0.85 kg

Schlagzahl:

3800 1/min

Werkzeugaufnahme:

1/4 Zoll Innensechskant

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 3600 1/min

Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe):

1.5 m/s²

Länge:

111 mm

Breite:

81 mm

Höhe:

234 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.140 kg

Sehr kompakter Schlagschrauber mit 180 Nm maximalem Drehmoment, Version ohne Akku und Ladegerät. Leistungsstarker und kompakter 18 V Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und 180NM Drehmoment. Werkzeuglänge nur 111 mm und geringes Gewicht von nur 1,4 kg mit BL1860B Akku. Auf der Rückseite der Maschine ist das Auswahlfeld zur Einstellung von Schlagstärke und Drehzahl. Das Ring LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich ohne Schattenbildung aus.