MAKITA - Akku-Schlagschrauber 18V/2x5Ah 1000Nm 1/2'' Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DTW1002RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 2
Gewicht mit Akkupack - 3.6 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381803502
Sonepar Artikelnummer
120645226
Hersteller Artikelnummer
DTW1002RTJ
Hersteller Typ
DTW1002RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DTW1002RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Gewicht mit Akkupack:
3.6 kg
Max. Drehmoment:
1000 Nm
Mit Ladegerät:
Ja
Schlagzahl:
2200 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1800 1/min
Länge:
229 mm
Breite:
91 mm
Höhe:
289 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
7.490 kg


