MAKITA - Akku-Schlagschrauber CTX 10.8/12V 165Nm M8-M16 o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TW161DZ
Nennspannung - 10.8 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Max. Drehmoment - 165 Nm
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381880800
Sonepar Artikelnummer
120641665
Hersteller Artikelnummer
TW161DZ
Hersteller Typ
TW161DZ
Hersteller Artikel Nr.:
TW161DZ
Nennspannung:
10.8 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Max. Drehmoment:
165 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Schlagzahl:
36000 1/min
Werkzeugaufnahme:
1/2 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 2400 1/min
Länge:
150 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
232 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
1.057 kg


