Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Schlagschrauber CXT 12V 30/14Nm 2Ah Ladeg./Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Schlagschrauber CXT 12V 30/14Nm 2Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HP333DSAW

  • Nennspannung - 12 V

  • Akkukapazität - 2 Ah

  • Anzahl der mitgelieferten Akkus - 1

  • Max. Drehmoment - 30 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0088381748858

Sonepar Artikelnummer

120972849

Hersteller Artikelnummer

HP333DSAW

Hersteller Typ

HP333DSAW

Hersteller Artikel Nr.:

HP333DSAW

Nennspannung:

12 V

Akkukapazität:

2 Ah

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

1

Max. Drehmoment:

30 Nm

Mit Ladegerät:

Ja

Schlagzahl:

6750 1/min

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 1700 1/min

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672110

Gewicht:

3.000 kg

Leichter Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren, mit 2-Gang Getriebe. Maximales Drehmoment: 30 / 14 Nm. Ideal für Monteure, Heimgebrauch und z.B. für Boote oder Camping. Mit LED-Arbeitslicht.Lieferung im Transportkoffer mit einem 2,0 Ah Akku und Ladegerät.