MAKITA - Akku-Schlagschrauber XGT 40V 1800Nm 3/4'' o.Akku/Ladeg/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TW001GZ
Nennspannung - 40 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus - 0
Gewicht mit Akkupack - 3.9 kg
Max. Drehmoment - 1800 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381720106
Sonepar Artikelnummer
120777180
Hersteller Artikelnummer
TW001GZ
Hersteller Typ
TW001GZ
Hersteller Artikel Nr.:
TW001GZ
Nennspannung:
40 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Gewicht mit Akkupack:
3.9 kg
Max. Drehmoment:
1800 Nm
Mit Ladegerät:
Nein
Schlagzahl:
2500 1/min
Werkzeugaufnahme:
3/4 Zoll Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl:
0 .. 1800 1/min
Länge:
217 mm
Breite:
94 mm
Höhe:
297 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
3.770 kg


