MAKITA - Akku-Schrauber 35/21Nm 10.8VCXT 1/4'' 2x4AhAkkus Ladeg. Kof.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF032DSME
Nennspannung - 10.8 V
Akkukapazität - 4 Ah
Gewicht mit Akkupack - 1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 0 .. 450 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381809580
Sonepar Artikelnummer
120528483
Hersteller Artikelnummer
DF032DSME
Hersteller Typ
DF032DSME
Hersteller Artikel Nr.:
DF032DSME
Nennspannung:
10.8 V
Akkukapazität:
4 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 .. 450 1/min
Max. Drehmoment:
35 Nm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 .. 1500 1/min
Drehmomenteinstellung:
21 .. 35 Nm
Länge:
124 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
217 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.100 kg


