MAKITA - Akku Set bestehend aus: BL1850B + BL1815N + DC18SD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-84517
Ausführung - Lithium-Ionen
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85076000
Gewicht - 1.820 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381787611
Sonepar Artikelnummer
121313760
Hersteller Artikelnummer
P-84517
Hersteller Typ
P-84517
Hersteller Artikel Nr.:
P-84517
Ausführung:
Lithium-Ionen
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
1.820 kg
Bestehend aus Akku BL 1850B Li-Ionen, 18V, 5Ah für LXT Maschinen + Akku BL1815N Li-Ionen, 18V, 1.5Ah + Ladegerät


