MAKITA - Akku-Set DDF486Z+DGA504Z+DJV182Z+DKP181Z+DTD153Z+DTM52Z+Zub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DLX7019TX1
Anzahl der Akkuschrauber - 2
Gesamtzahl der Maschinen - 6
Stromversorgung - Akku
Mit Ladestation - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381746519
Sonepar Artikelnummer
120930411
Hersteller Artikelnummer
DLX7019TX1
Hersteller Typ
DLX7019TX1
Hersteller Artikel Nr.:
DLX7019TX1
Anzahl der Akkuschrauber:
2
Gesamtzahl der Maschinen:
6
Stromversorgung:
Akku
Mit Ladestation:
Ja
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Sägen:
1
Anzahl der Schleifer:
1
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
23.947 kg


