Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MAKITA - Akku-Set: DHP486+DGA513+DHS661+DJR186+DML815+2x5Ah+DC18RC+Ta

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Set: DHP486+DGA513+DHS661+DJR186+DML815+2x5Ah+DC18RC+Ta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLX5085TX1

  • Anzahl der Akkuschrauber - 1

  • Gesamtzahl der Maschinen - 4

  • Stromversorgung - Akku

  • Mit Ladestation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381765688

Sonepar Artikelnummer

121022084

Hersteller Artikelnummer

DLX5085TX1

Hersteller Typ

DLX5085TX1

Hersteller Artikel Nr.:

DLX5085TX1

Anzahl der Akkuschrauber:

1

Gesamtzahl der Maschinen:

4

Stromversorgung:

Akku

Mit Ladestation:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Sägen:

2

Anzahl der Schleifer:

1

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

19.430 kg

Ein umfangreiches Set mit fünf kabellosen 18-V-LXT-Werkzeugen für den harten Einsatz. Enthält den bürstenlosen Winkelschleifer DGA513, den bürstenlosen Bohrhammer DHP486, die bürstenlose Kreissäge DHS661 und die Reciprosäge DJR186. Das Kit enthält auch eine praktische DML815-LED-Taschenlampe, zwei 5,0 Ah Akkus, ein Schnellladegerät und eine Werkzeugtasche.