Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Set LXT: DDF484+DGA504+DHR243 2x5Ah Akkus/Ladeg./2xKoffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Set LXT: DDF484+DGA504+DHR243 2x5Ah Akkus/Ladeg./2xKoffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLX3195JX1

  • Gesamtzahl der Maschinen - 3

  • Stromversorgung - Akku

  • Mit Ladestation - Ja

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050009395

Sonepar Artikelnummer

121313754

Hersteller Artikelnummer

DLX3195JX1

Hersteller Typ

DLX3195JX1

Hersteller Artikel Nr.:

DLX3195JX1

Gesamtzahl der Maschinen:

3

Stromversorgung:

Akku

Mit Ladestation:

Ja

Verpackung:

Koffer

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

14.411 kg

LXT Kombo-Kit mit DDF484 Bohrschrauber, DGA504 Winkelschleifer, DHR243 Bohrhammer, Ladegerät und 2 x 5 Ah Akkus. Das Set enthält zwei Makpac-Koffer.