Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Set LXT: DDF489+DTD173+2x5Ah Akkus/Ladegerät/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Set LXT: DDF489+DTD173+2x5Ah Akkus/Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLX2527TJ

  • Gesamtzahl der Maschinen - 2

  • Stromversorgung - Akku

  • Mit Ladestation - Ja

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050008251

Sonepar Artikelnummer

121313752

Hersteller Artikelnummer

DLX2527TJ

Hersteller Typ

DLX2527TJ

Hersteller Artikel Nr.:

DLX2527TJ

Gesamtzahl der Maschinen:

2

Stromversorgung:

Akku

Mit Ladestation:

Ja

Verpackung:

Koffer

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

6.970 kg

DTD173: Leistungsstarker und kompakter 18 V Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und 180NM Drehmoment. Werkzeuglänge nur 111 mm und geringes Gewicht von nur 1,4 kg mit BL1860B Akku. Auf der Rückseite der Maschine ist das Auswahlfeld zur Einstellung von Schlagstärke und Drehzahl. Das Ring LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich ohne Schattenbildung aus. DDF489: Eine kraftvolle und bürstenlose Maschine zum Schrauben und Bohren Akku-Bohrschrauber zum Schrauben und Bohren. Der effiziente bürstenlose Motor garantiert ein hohes Drehmoment von 73/40 Nm. Dank leicht reduzierter Drehzahl, auch erhöhtes Drehmoment im zweiten Gang. Die leistungsstarke Dual-LED leuchtet den Arbeitsbereich perfekt aus. inkl. 2x5Ah Akkus / Ladegerät / Koffer