MAKITA - Akku-Set LXT: DGA504Z+DDF489Z+DHR243Z+DTD173Z+3x5Ah+Ladeg.Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DLX4196JX1
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 3.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0197050012470
Sonepar Artikelnummer
121378490
Hersteller Artikelnummer
DLX4196JX1
Hersteller Typ
DLX4196JX1
Hersteller Artikel Nr.:
DLX4196JX1
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
3.700 kg
Umfassendes LXT Combo Kit mit Winkelschleifer DGA504, leistungsstarkem Akku-Bohrschrauber DDF489, Bohrhammer DHR243, Schlagschrauber DTD173, Schnellladegerät DC18RC, drei 5,0 Ah Akkus, zwei Makpac Koffer und 5-teiliges SDS-PLUS Bohrer-Set. Dazu noch ein 10-teiliges Impact Black Set, 3x Trennscheiben 125x0,8mm und eine 125mm Diamant Trennscheibe.


