Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Set LXT: DHP489+DTD173+2x5Ah Akkus/Ladegerät/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Set LXT: DHP489+DTD173+2x5Ah Akkus/Ladegerät/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLX2528TJ

  • Gesamtzahl der Maschinen - 2

  • Stromversorgung - Akku

  • Mit Ladestation - Ja

  • Verpackung - Koffer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050008244

Sonepar Artikelnummer

121313753

Hersteller Artikelnummer

DLX2528TJ

Hersteller Typ

DLX2528TJ

Hersteller Artikel Nr.:

DLX2528TJ

Gesamtzahl der Maschinen:

2

Stromversorgung:

Akku

Mit Ladestation:

Ja

Verpackung:

Koffer

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84679900

Gewicht:

7.200 kg

DHP489: Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagbohrschrauber zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion. Der effiziente bürstenlose Motor garantiert ein hohes Drehmoment von 73/40 Nm. Die leistungsstarke Dual-LED leuchtet den Arbeitsbereich perfekt aus. DTD173: Leistungsstarker und kompakter 18 V Schlagschrauber mit bürstenlosem Motor und 180NM Drehmoment. Werkzeuglänge nur 111 mm und geringes Gewicht von nur 1,4 kg mit BL1860B Akku. Auf der Rückseite der Maschine ist das Auswahlfeld zur Einstellung von Schlagstärke und Drehzahl. Das Ring LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich ohne Schattenbildung aus.