Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Spezialset: DGA452+DHP458+DJR186+DSS610+DTD152+DML802

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Spezialset: DGA452+DHP458+DJR186+DSS610+DTD152+DML802

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLX6046

  • Anzahl der Akkuschrauber - 1

  • Gesamtzahl der Maschinen - 5

  • Stromversorgung - Akku

  • Mit Ladestation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381820189

Sonepar Artikelnummer

121022085

Hersteller Artikelnummer

DLX6046

Hersteller Typ

DLX6046

Hersteller Artikel Nr.:

DLX6046

Anzahl der Akkuschrauber:

1

Gesamtzahl der Maschinen:

5

Stromversorgung:

Akku

Mit Ladestation:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bohrmaschinen:

1

Anzahl der Sägen:

2

Anzahl der Schleifer:

1

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

3

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

20.880 kg

Dieses Set besteht aus dem Akku-Winkelschleifer DGA452, dem DHP458 Akku-Schlagbohrschrauber, der Akku-Reciprosäge DJR186, der Akku-Handkreissäge DSS610, dem Akku-Schlagschrauber DTD152 und der DML802 Akku-Lampe. Lieferung mit Transporttasche, drei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.