Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Spezialset DGA504+DHP484+DHS680+DJR188+DTD153+DML802

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Spezialset DGA504+DHP484+DHS680+DJR188+DTD153+DML802

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLX6092T

  • Anzahl der Akkuschrauber - 1

  • Gesamtzahl der Maschinen - 5

  • Stromversorgung - Akku

  • Mit Ladestation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381879170

Sonepar Artikelnummer

121022074

Hersteller Artikelnummer

DLX6092T

Hersteller Typ

DLX6092T

Hersteller Artikel Nr.:

DLX6092T

Anzahl der Akkuschrauber:

1

Gesamtzahl der Maschinen:

5

Stromversorgung:

Akku

Mit Ladestation:

Ja

Verpackung:

Tasche

Anzahl der Bohrmaschinen:

1

Anzahl der Sägen:

2

Anzahl der Schleifer:

1

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

18.200 kg

Dieses Set enthält 5 kraftvolle und leistungsfähige Akku-Modelle: den Winkelschleifer DGA504, den Schlagbohrschrauber DHP484, die Handkreissäge DHS680, die Reciprosäge DJR188, den Schlagschrauber DTD153 und außerdem die Lampe DML802. Lieferung in einer Transporttasche inkl. zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.