MAKITA - Akku-Spezialset DHP484Z+DHR202Z+DGA513Z 3x5Ah Ladegt/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DLX3093TJ
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84672110
Gewicht - 14.410 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381862868
Sonepar Artikelnummer
120609471
Hersteller Artikelnummer
DLX3093TJ
Hersteller Typ
DLX3093TJ
Hersteller Artikel Nr.:
DLX3093TJ
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
14.410 kg
Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren. Mit dem Bohrhammer kann mit Schlag oder ohne Schlag gebohrt werden und er hat eine meisselfunktion. Leistungsstarker 125 mm Akku-Winkelschleifer mit einstellbarer Drehzahl. Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Bohrhammer mit 3 Funktionen, leistungsstarker Akku-Winkelschleifer.