Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Spezialset: DRT50Z+DHP485Z+DKP180Z 2x5Ah Ladeger/Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Spezialset: DRT50Z+DHP485Z+DKP180Z 2x5Ah Ladeger/Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLX3116TJ

  • Anzahl der Akkuschrauber - 1

  • Gesamtzahl der Maschinen - 3

  • Stromversorgung - Akku

  • Mit Ladestation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381887403

Sonepar Artikelnummer

120714663

Hersteller Artikelnummer

DLX3116TJ

Hersteller Typ

DLX3116TJ

Hersteller Artikel Nr.:

DLX3116TJ

Anzahl der Akkuschrauber:

1

Gesamtzahl der Maschinen:

3

Stromversorgung:

Akku

Mit Ladestation:

Ja

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Schleifer:

2

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

11.651 kg

Ein umfassendes Sortiment von drei Maschinen für den professionellen Einsatz. Das Set enthält einen bürstenlosen Akku-Schlagbohrschrauber DHP485 und eine Akku-Oberfräse DRT50 sowie den Akku-Hobel DKP180. Akku Spezialset mit drei Maschinen für den anspruchsvollen Einsatz