Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Spezialset LXT: DDF484Z+DGA513Z+DHR202Z+DJV181Z+DML815Z

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Spezialset LXT: DDF484Z+DGA513Z+DHR202Z+DJV181Z+DML815Z

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DLX5066TJ

  • Anzahl der Akkuschrauber - 1

  • Gesamtzahl der Maschinen - 4

  • Stromversorgung - Akku

  • Mit Ladestation - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381737715

Sonepar Artikelnummer

120964459

Hersteller Artikelnummer

DLX5066TJ

Hersteller Typ

DLX5066TJ

Hersteller Artikel Nr.:

DLX5066TJ

Anzahl der Akkuschrauber:

1

Gesamtzahl der Maschinen:

4

Stromversorgung:

Akku

Mit Ladestation:

Ja

Verpackung:

Koffer

Anzahl der Bohrmaschinen:

1

Anzahl der Sägen:

1

Anzahl der Schleifer:

1

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

3

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

19.500 kg

Ein umfangreiches 18 V LXT-Akku Werkzeug Set für den professionellen Einsatz. Enthält den Bohrschrauber DDF484 zum Schrauben und Bohren mit einem maximalen Drehmoment von 54/30 Nm. Inkl. den Winkelschleifer DGA513 mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahlregelung sowie den Bohrhammer DHR202, die Stichsäge DJV181 und die Lampe DEADML815. Leistungsstarker Profi-Bohrschrauber, Winkelschleifer, LED-Lampe sowie Stichsäge und Bohrhammer.