MAKITA - Akku-Stabbohrschrauber 7.2V/1.5Ah Stahl/Holz 5/6mm 2.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DF012DSE
Nennspannung - 7.2 V
Akkukapazität - 1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 0.6 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang - 200 1/min
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381838009
Sonepar Artikelnummer
120528482
Hersteller Artikelnummer
DF012DSE
Hersteller Typ
DF012DSE
Hersteller Artikel Nr.:
DF012DSE
Nennspannung:
7.2 V
Akkukapazität:
1.5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0.6 kg
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
200 1/min
Max. Drehmoment:
5.6 Nm
Trockenbauschrauber:
Nein
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
0.3 kg
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
600 1/min
Drehmomenteinstellung:
3.6 .. 5.6 Nm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
2 .. 8 mm
Geeignet für magazinierte Schrauben:
Nein
Länge:
218 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
142 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.380 kg


