MAKITA - Akku-Stanze 18V T:40mm Stahl/EDST:20mm Koffer o. Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DPP200ZK
Betätigungsart - akku-hydraulisch
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 84672920
Gewicht - 15.897 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381896252
Sonepar Artikelnummer
120714666
Hersteller Artikelnummer
DPP200ZK
Hersteller Typ
DPP200ZK
Hersteller Artikel Nr.:
DPP200ZK
Betätigungsart:
akku-hydraulisch
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
15.897 kg
Eine Akku-Stanze die es ermöglicht, schnell und sicher Löcher mit einem Durchmesser von bis zu 20 mm in 8 mm dickes Metall zu stanzen. Je nach gewähltem Stempel können runde oder ovale Löcher gestanzt werden. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


