MAKITA - Akku-Staubsauger 18V 0.5LBehälter inkl.Zubehör o. Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCL184Z
Ausführung - Handstaubsauger
Grundfarbe - blau
Behältervolumen - 0.5 l
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381725910
Sonepar Artikelnummer
120964450
Hersteller Artikelnummer
DCL184Z
Hersteller Typ
DCL184Z
Hersteller Artikel Nr.:
DCL184Z
Ausführung:
Handstaubsauger
Grundfarbe:
blau
Behältervolumen:
0.5 l
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
2.830 kg
Kompakter Akku-Staubsauger mit 3 Saugstufen und Gebläsefunktion. Sehr leiser Betrieb. Mit Schultergurt zum leichten Transport. Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,5 l. Betriebszeit 20 Minuten mit einem 18 V LXT 3,0 Ah Akku. Lieferung ohne Akku und Ladegerät. Enthaltene Staubbeutel: 1 Stück


