MAKITA - Akku-Staubsauger 18V 7.5LBehälter inkl.Zubehör o. Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DVC750LZ
Ausführung - Handstaubsauger
Behältervolumen - 7.5 l
Gewicht - 4.3 kg
Breite - 251 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381870467
Sonepar Artikelnummer
120609447
Hersteller Artikelnummer
DVC750LZ
Hersteller Typ
DVC750LZ
Hersteller Artikel Nr.:
DVC750LZ
Ausführung:
Handstaubsauger
Behältervolumen:
7.5 l
Gewicht:
4.3 kg
Breite:
251 mm
Höhe:
278 mm
Tiefe:
418 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
4.760 kg
Ein kabelloser Staubsauger mit HEPA-Filter u. bürstenlosem Motor für kleine Reinigungsarbeiten oder zur Staubabsaugung einer Maschine. Der Staubsauger verfügt über zwei Saugstufen und hat einen 7,5 l Auffangbehälter, kein Staubbeutel erforderlich. Mit dem optionalem Nassfilter(191M39-3)auch als Nasssauger einsetzbar. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


