Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Staubsauger 18V 84m³/h LED-Licht o. Akku/Ladegerät

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Staubsauger 18V 84m³/h LED-Licht o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DCL181FZWX

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Gewicht - 1.4 kg

  • Breite - 114 mm

  • Höhe - 152 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381845458

Sonepar Artikelnummer

120609411

Hersteller Artikelnummer

DCL181FZWX

Hersteller Typ

DCL181FZWX

Hersteller Artikel Nr.:

DCL181FZWX

Ausführung:

Handstaubsauger

Gewicht:

1.4 kg

Breite:

114 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

999 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.600 kg

Dieser leise Staubsauger mit hoher Saugkraft ist ideal zum Entfernen von Schmutz und Staub vom Boden, Stiegenhäusern, Arbeitsplätzen oder Fahrzeugen. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.