Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MAKITA - Akku-Staubsauger 18V 90m³/h inkl.Zubehör o. Akku/Ladeg. blau

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Staubsauger 18V 90m³/h inkl.Zubehör o. Akku/Ladeg. blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DCL281FZB

  • Ausführung - Handstaubsauger

  • Grundfarbe - blau

  • Gewicht - 1.6 kg

  • Breite - 113 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381882323

Sonepar Artikelnummer

120709958

Hersteller Artikelnummer

DCL281FZB

Hersteller Typ

DCL281FZB

Hersteller Artikel Nr.:

DCL281FZB

Ausführung:

Handstaubsauger

Grundfarbe:

blau

Gewicht:

1.6 kg

Breite:

113 mm

Höhe:

1016 mm

Tiefe:

154 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85081100

Gewicht:

1.630 kg

Standardzubehör für jeden Reinigungswagen und -schrank: kabelloser 18 V Handstaubsauger mit leistungsstarkem bürstenlosem Motor und ausgezeichneter Saugleistung. Perfekt für die Reinigung von Böden, Treppen, Arbeitsbereichen und sogar Autos. Die Saugkraft ist in drei Stufen einstellbar und ein integriertes LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus. Lieferung ohne Akku und Ladegerät