MAKITA - Akku-Staubsauger 2x18V 2LBehälter inkl.Zubehör o. Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DVC261ZX4
Ausführung - Handstaubsauger
Behältervolumen - 2 l
Gewicht - 4.3 kg
Breite - 152 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381869942
Sonepar Artikelnummer
120609446
Hersteller Artikelnummer
DVC261ZX4
Hersteller Typ
DVC261ZX4
Hersteller Artikel Nr.:
DVC261ZX4
Ausführung:
Handstaubsauger
Behältervolumen:
2 l
Gewicht:
4.3 kg
Breite:
152 mm
Höhe:
373 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
5.040 kg


