MAKITA - Akku-Staubsauger 2x18V 6LBeh. LED inkl.Zubehör o. Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DVC660Z
Ausführung - Rückenstaubsauger
Schallleistungspegel - 70 dB
Max. Batterielaufzeit - 60 min
Grundfarbe - türkis
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381890540
Sonepar Artikelnummer
120714668
Hersteller Artikelnummer
DVC660Z
Hersteller Typ
DVC660Z
Hersteller Artikel Nr.:
DVC660Z
Ausführung:
Rückenstaubsauger
Schallleistungspegel:
70 dB
Max. Batterielaufzeit:
60 min
Grundfarbe:
türkis
Behältervolumen:
6 l
Gewicht:
6.7 kg
Staubbeutelbetrieb:
ja
Saugkraftregelung:
elektronisch
Saugbürste:
Standard
Filterart:
Microfilter
Füllanzeige:
Nein
Anschluss für Elektrosaugbürste:
Nein
Teleskoprohr:
Ja
Breite:
174 mm
Höhe:
523 mm
Tiefe:
297 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081100
Gewicht:
8.840 kg


