MAKITA - Akku-Stauchkopfnagler 18GA 18V XPT Mag:110Stk o. Akku/Ladeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFN350Z
Nennspannung - 18 V
Mit Ladegerät - Nein
Gewicht mit Akkupack - 2.4 kg
Nagellänge - 15 .. 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381882750
Sonepar Artikelnummer
120709964
Hersteller Artikelnummer
DFN350Z
Hersteller Typ
DFN350Z
Hersteller Artikel Nr.:
DFN350Z
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Nagellänge:
15 .. 35 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Länge:
257 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
228 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.100 kg


