Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Stichsäge LXT 18V Hubh.18mm 2x3Ah Ladeg./Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Stichsäge LXT 18V Hubh.18mm 2x3Ah Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DJV186SFJ

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84672290

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0197050011800

Sonepar Artikelnummer

121378478

Hersteller Artikelnummer

DJV186SFJ

Hersteller Typ

DJV186SFJ

Hersteller Artikel Nr.:

DJV186SFJ

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84672290

Gewicht:

1.600 kg

Kompaktes und leichtes Design. Mit der variablen Geschwindigkeitseinstellung kann der Benutzer die Geschwindigkeit an die Anwendung anpassen. 3 orbitale Einstellungen. Schlankes Design mit gummiertem Handgriff. Neigbare Grundplatte für Schnitte von 0° - 45. Elektrische Bremse für maximale Produktivität und erhöhte Bedienersicherhei