MAKITA - Akku-Tacker 18V LXT L:10-22mm B:10mm Stärke:0.6-1.2mm o.Akku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DST221Z
Nennspannung - 18 V
Mit Ladegerät - Nein
Gewicht mit Akkupack - 2.4 kg
Geeignet für Heftklammern - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381677127
Sonepar Artikelnummer
120964461
Hersteller Artikelnummer
DST221Z
Hersteller Typ
DST221Z
Hersteller Artikel Nr.:
DST221Z
Nennspannung:
18 V
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
2.4 kg
Geeignet für Heftklammern:
Ja
Nagellänge:
10 .. 22 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Magazinkapazität:
98
Klammerlänge bei 10 mm Breite:
10 .. 22 mm
Länge:
251 mm
Breite:
91 mm
Höhe:
212 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.180 kg


