MAKITA - Akku-Ventilator 14.4V 6Ah 45G L/R 3St. o. Netzt./Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DCF102Z
Ausführung - Boden
Durchmesser Gebläserad - 180 mm
Farbe - türkis
Breite - 272 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381864992
Sonepar Artikelnummer
120609410
Hersteller Artikelnummer
DCF102Z
Hersteller Typ
DCF102Z
Hersteller Artikel Nr.:
DCF102Z
Ausführung:
Boden
Durchmesser Gebläserad:
180 mm
Farbe:
türkis
Breite:
272 mm
Leistungsaufnahme:
0 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
Ja
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Mit Fernbedienung:
Nein
Oszillation:
Ja
Tiefe:
185 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85081900
Gewicht:
1.860 kg


