MAKITA - Akku-Ventilator XGT 40V osz. Timer 3St. NT o. Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CF001GZ
Ausführung - Boden
Farbe - blau
Breite - 143 mm
Korbgröße - 235 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381723404
Sonepar Artikelnummer
120777155
Hersteller Artikelnummer
CF001GZ
Hersteller Typ
CF001GZ
Hersteller Artikel Nr.:
CF001GZ
Ausführung:
Boden
Farbe:
blau
Breite:
143 mm
Korbgröße:
235 mm
Oszillation:
Ja
Tiefe:
463 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145100
Gewicht:
2.990 kg
Dieser 235 mm XGT Akku-Ventilator ist ein ausgezeichneter Begleiter bei der Sommerhitze und kann bei Bedarf auch mit Wechselstrom versorgt werden. BL4080F Akku kann nicht verwendet werden. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.


