MAKITA - Akku-Winkelbohrmaschine 18V 3Ah ohne Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DDA351Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 1.9 kg
Bohrfutter-Spannweite - 1.5 .. 10 mm
Eckmaß - 93 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381668057
Sonepar Artikelnummer
120609415
Hersteller Artikelnummer
DDA351Z
Hersteller Typ
DDA351Z
Hersteller Artikel Nr.:
DDA351Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
1.9 kg
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 .. 10 mm
Eckmaß:
93 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Bohrdurchmesser Stahl:
10 mm
Bohrdurchmesser Holz:
25 mm
Leerlaufdrehzahl:
1800 1/min
Länge:
326 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
115 mm
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
84672110
Gewicht:
1.560 kg


