Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Winkelschleifer 18V/2x5Ah M14x2 DM125mm Ladeg. Koffer

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Winkelschleifer 18V/2x5Ah M14x2 DM125mm Ladeg. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DGA511RTJ

  • Nennspannung - 18 V

  • Akkukapazität - 5 Ah

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Max. Scheibendurchmesser - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381853576

Sonepar Artikelnummer

120641662

Hersteller Artikelnummer

DGA511RTJ

Hersteller Typ

DGA511RTJ

Hersteller Artikel Nr.:

DGA511RTJ

Nennspannung:

18 V

Akkukapazität:

5 Ah

Werkzeugaufnahme:

M14

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

2

Mit Ladegerät:

Ja

Leerlaufdrehzahl:

3000 .. 8500 1/min

Länge:

368 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

151 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

6.940 kg

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Mit Konstantelektronik, Überlastschutz und Anti-Vibrations Handgriff ausgestattet. Drehzahl ist einstellbar. Lieferung im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.