MAKITA - Akku-Winkelschleifer 18V/2x5Ah M14x2 DM125mm Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGA517RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.9 kg
Werkzeugaufnahme - M14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381854078
Sonepar Artikelnummer
120709966
Hersteller Artikelnummer
DGA517RTJ
Hersteller Typ
DGA517RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DGA517RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.9 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
3000 .. 8500 1/min
Länge:
382 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
151 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672985
Gewicht:
7.030 kg


