MAKITA - Akku-Winkelschleifer 18V/2x5Ah M14x2 DM125mm Ladeg. u.Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGA513RTJ
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 5 Ah
Gewicht mit Akkupack - 3 kg
Werkzeugaufnahme - M14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381853620
Sonepar Artikelnummer
120571439
Hersteller Artikelnummer
DGA513RTJ
Hersteller Typ
DGA513RTJ
Hersteller Artikel Nr.:
DGA513RTJ
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
5 Ah
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
8500 1/min
Länge:
382 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
151 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.950 kg


