MAKITA - Akku-Winkelschleifer 18V M14x2 DM125mm o. Akku/Ladeg./Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGA513Z
Nennspannung - 18 V
Akkukapazität - 0 Ah
Gewicht mit Akkupack - 2.3 kg
Werkzeugaufnahme - M14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0088381853590
Sonepar Artikelnummer
120571440
Hersteller Artikelnummer
DGA513Z
Hersteller Typ
DGA513Z
Hersteller Artikel Nr.:
DGA513Z
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
2.3 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
3000 kg
Leerlaufdrehzahl:
3000 .. 8500 1/min
Länge:
368 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
151 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.890 kg


