MAKITA - Akku-Winkelschleifer 18V M14x2 DM125mm o. Akku/Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGA517Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 3.1 kg
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Mit Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381854047
Sonepar Artikelnummer
120609422
Hersteller Artikelnummer
DGA517Z
Hersteller Typ
DGA517Z
Hersteller Artikel Nr.:
DGA517Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
3.1 kg
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Mit Ladegerät:
Nein
Leerlaufdrehzahl:
3000 .. 8500 1/min
Länge:
382 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
151 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.890 kg


