MAKITA - Akku-Winkelschleifer 18V X-Lock DM125mm o. Akku/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DGA519Z
Nennspannung - 18 V
Gewicht mit Akkupack - 3.1 kg
Werkzeugaufnahme - M14
Max. Scheibendurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0088381893510
Sonepar Artikelnummer
120714657
Hersteller Artikelnummer
DGA519Z
Hersteller Typ
DGA519Z
Hersteller Artikel Nr.:
DGA519Z
Nennspannung:
18 V
Gewicht mit Akkupack:
3.1 kg
Werkzeugaufnahme:
M14
Max. Scheibendurchmesser:
125 mm
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
0
Mit Ladegerät:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1.9 kg
Leerlaufdrehzahl:
3000 .. 8500 1/min
Länge:
382 mm
Breite:
140 mm
Höhe:
151 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
2.925 kg


