Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Winkelschleifer 18V XPT M14x2 DM125mm o. Akku/Ladeg.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Winkelschleifer 18V XPT M14x2 DM125mm o. Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DGA511Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 2.3 kg

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Max. Scheibendurchmesser - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381853552

Sonepar Artikelnummer

120709965

Hersteller Artikelnummer

DGA511Z

Hersteller Typ

DGA511Z

Hersteller Artikel Nr.:

DGA511Z

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

2.3 kg

Werkzeugaufnahme:

M14

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Leerlaufdrehzahl:

3000 .. 8500 1/min

Länge:

368 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

151 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

2.840 kg

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Mit Konstantelektronik, Überlastschutz und Anti-Vibrations Handgriff ausgestattet. Drehzahl ist einstellbar. Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.