Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Winkelschleifer LXT 18V DM:125mm M14 o.Akku/Ladeger.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Winkelschleifer LXT 18V DM:125mm M14 o.Akku/Ladeger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DGA514Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 3 kg

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Max. Scheibendurchmesser - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381860871

Sonepar Artikelnummer

121205775

Hersteller Artikelnummer

DGA514Z

Hersteller Typ

DGA514Z

Hersteller Artikel Nr.:

DGA514Z

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

3 kg

Werkzeugaufnahme:

M14

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Gewicht ohne Akkupack:

1.6 kg

Leerlaufdrehzahl:

3000 .. 8500 1/min

Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):

1.5 m/s²

Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

82 dB(A)

Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation):

90 dB(A)

Länge:

382 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

145 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

1.600 kg

Leistungsfähiges bürstenloses Gerät mit einstellbarer Drehzahl und automatischer Staubabsaugung beim Schneiden und SchleifenSehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit Konstant Elektronik, einem Überlastschutz, und einem Anti-Vibrations Handgriff. Die Drehzahl ist elektronisch regelbar.