Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MAKITA - Akku-Winkelschleifer LXT 18V XPT DM125mm o.Akku/Ladeg.

MAKITA
kopierenkopieren
MAKITA - Akku-Winkelschleifer LXT 18V XPT DM125mm o.Akku/Ladeg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DGA504Z

  • Nennspannung - 18 V

  • Gewicht mit Akkupack - 2.5 kg

  • Werkzeugaufnahme - M14

  • Max. Scheibendurchmesser - 125 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0088381683920

Sonepar Artikelnummer

121022082

Hersteller Artikelnummer

DGA504Z

Hersteller Typ

DGA504Z

Hersteller Artikel Nr.:

DGA504Z

Nennspannung:

18 V

Gewicht mit Akkupack:

2.5 kg

Werkzeugaufnahme:

M14

Max. Scheibendurchmesser:

125 mm

Anzahl der mitgelieferten Akkus:

0

Mit Ladegerät:

Nein

Leerlaufdrehzahl:

0 .. 8500 1/min

Länge:

362 mm

Breite:

140 mm

Höhe:

145 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

84672951

Gewicht:

2.730 kg

Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen. Ausgestattet mit AFT, ADT und BL-Motor.Lieferung ohne Akku und Ladegerät.